{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul exterior al țevii OD | 10 mm | |
| Suport de scule adecvat | PSC 80 | |
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Dimensiunea filetului | M20×2 | |
| Lungimea filetului | 18 mm | |
| Tip produs | Conductă de răcire | |
| Lungimea totală | 34,5 mm | |
| Cu fir de conexiune | da |
| Cod articol | 309886 80 | |
| EAN / GTIN | 4070445185040 | |
| Număr producător | PS8.ER1.021.035 |