• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Minipiuliţe de strângere ER pentru şaibele de etanşare, Pentru ER: 25

Cod articol.: 309652 25
Reducere
49,31 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 25
Diametrul exterior D 35 mm
Lungimea totală L 25 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Dimensiunea filetului d M30×1
Pasul filetului P 1 mm
Suprafaţă rectificat
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Material oțel
Moment maxim de strângere 45 Nm
Standard DIN 6499

Identificare și clasificare

Cod articol 309652 25
EAN / GTIN 4045197645739
Număr producător 309652 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni exterioare mici, cementate şi rectificate pe toate laturile.
  • Cementate şi rectificate pe toate laturile.

Adaptat pentru:

Minimandrina cu bucşă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.