{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 25 | |
| Išorinis skersmuo D | 35 mm | |
| Visas aukštis h | 25 mm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Sriegio dydis d | M30×1 | |
| Sriegio žingsnis P | 1 mm | |
| Paviršius | šllifuot. | |
| Produkto rūšis | tvirtinimo veržlė | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis | |
| Medžiaga | plienas | |
| Maksimalus užveržimo momentas | 45 Nm | |
| Standartas | DIN 6499 |
| Produkto numeris | 309652 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197645739 | |
| Gamintojo numeris | 309652 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |