• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER, ER 25, ⌀ de prindere d: SATZmm

Cod articol: 309630 SATZ
Reducere
260,30 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip ER 25
Conţinut set 13
⌀ exterior D 21 mm
Tip produs Etanșare

Identificare și clasificare

Cod articol 309630 SATZ
EAN / GTIN 7640128494973
Număr producător 9.25002

Descriere

Adaptat pentru:

Piuliţe pentru bucşe elastice ER Cod 309615; 309621; 309652.
Toate mandrinele standard ER.

Notă:

  • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
  • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
  • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
  • Recomandat până la 80 bar.
  • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.