Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Těsnicí podložka pro upínací matice ER, ER 25, Upínací ⌀ d: SATZmm

Artiklové číslo: 309630 SATZ

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309630 SATZ
EAN / GTIN 7640128494973
Číslo výrobce 9.25002

Popis

Vhodné pro:

Upínací matice ER č. 309615; 309621; 309652.
Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

  • Rozsah upínání = jmenovitý rozměr − 0,5 mm.
  • ⌀ upnutí odstupňován po 1 mm.
  • Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí!
  • Vhodné do 80 barů.
  • Vestavba: popis na vnitřní straně upínací matice.