• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Există o alternativă la acest produs

Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER pentru şaibele de etanşare, Pentru ER: 40

Cod articol.: 309615 40

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GEWITEC ER-Spannmutter für Dichtscheiben
Diametrul exterior D 63 mm
Înălţimea totală h 30,5 mm
Pentru diametrul maxim de prindere 40 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Dimensiunea filetului d M50×1,5
Pasul filetului P 1,5 mm
Filet pe stânga nu
Suprafaţă rectificat
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Material oțel
Moment maxim de strângere 240 Nm
Standard DIN 6499

Identificare și clasificare

Cod articol 309615 40
EAN / GTIN 7640128492207
Număr producător 5.450.40

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă acoperită pentru: reducerea forţei de frecare şi forţă de strângere mărită precum şi rezistenţă mare la coroziune şi la uzură.
Cu canale.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.
Şaibe de etanşare Cod 309625; 309630; 309635; 309645.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!