• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Disco de obturación para tuerca de apriete ER, ER 25, ⌀ de sujeción d: SATZmm

Número de artículo: 309630 SATZ
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo ER 25
Contenido del juego 13
⌀ exterior D 21 mm
Tipo de producto Junta

Identificación y clasificación

Número de artículo 309630 SATZ
EAN / GTIN 7640128494973
Número del fabricante 9.25002

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621; 309652.
Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.