Tätningsbricka för ER-spännmutter SATZ mm

Art-nr: 309630 SATZ
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ ER 25
Satsinnehåll 13
Utvändig-⌀ D 21 mm
Produktslag Tätning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309630 SATZ
EAN/GTIN 7640128494973
Tillverkarens nummer 9.25002

Benämning

Passar till:

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.
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
    spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen