{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000105 | |
| Diametrul arborelui DS | 20 mm | |
| Diametrul de prindere D1 | 10 mm | |
| Diametru exterior D | 20 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 60 mm | |
| Formă | Cilindric | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Cu etanşare | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309575 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001771742 | |
| Număr producător | 071100052010 | |
| Producător/responsabil | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |