Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 20 mm, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

Cod articol.: 309575 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000105
Diametrul arborelui DS 20 mm
Diametrul de prindere D1 8 mm
Diametru exterior D 20 mm
Lungime clește de prindere L 60 mm
Formă Cilindric
Profil de prindere Rotund
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309575 8
EAN / GTIN 2050001772114
Număr producător 071100052008
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

Bucşă elastică cilindrică respectiv manşon de reducţie.
Pentru mandrina de forţă NT Cod 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sistem etanşat, recomandat astfel pentru alimentarea interioară cu agent de răcire.