Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, ⌀ 20 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 10mm

Št. art.: 309575 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL02000105
Premer držala DS 20 mm
Premer vpenjanja D1 10 mm
Zunanji premer D 20 mm
Dolžina vpenjalne klešče L 60 mm
Oblika cilindrično
Vpenjalni profil okroglo
S tesnilom Da
Notranje hlajenje je možno Da
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309575 10
EAN/GTIN 2050001771742
Številka proizvajalca 071100052010
Proizvajalec/odgovorna oseba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Izvedba:

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.
Za močne stružne glave NT art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Zatesnjen sistem, primeren za notranje dovajanje hladilnega sredstva.