Upínací kleština pro silová upínací pouzdra, ⌀ 20 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 309575 10
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000105
Průměr stopky DS 20 mm
Upínací průměr D1 10 mm
Vnější průměr D 20 mm
Délka upínacích kleštin L 60 mm
Tvar Válcové
Upínací profil Kulatá
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309575 10
EAN / GTIN 2050001771742
Číslo výrobce 071100052010
Výrobce/odpovědná osoba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Popis

Provedení:

Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
Pro silové upínací pouzdro NT č. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Utěsněný systém, tudíž vhodné pro vnitřní přívod chladicího média.