Pinza portapieza para plato de sujeción automática, ⌀​​ 20 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm

Número de artículo: 309575 10
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02000105
Diámetro vástago DS 20 mm
Diámetro de sujeción D1 10 mm
Diámetro exterior D 20 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 60 mm
Forma Forma cilíndrica
Perfil de sujeción Forma redonda
Con obturación sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309575 10
EAN / GTIN 2050001771742
Número del fabricante 071100052010
Fabricante/responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descripción

Ejecución:

Pinza portapieza cilíndrica o casquillo reductor.
Para plato de sujeción automática NT n.º 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sistema con obturación, de modo que sea apropiado para alimentación interna de refrigerante.