{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 9,6 mm; 3 mm | |
| Diametrul de prindere D1 | 3 mm | |
| Diametru exterior D | 9,6 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 36 mm | |
| Formă | conic | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Cu filet | da | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309563 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197708519 | |
| Număr producător | 309563 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |