{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001085 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii LS | 63,55 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 2 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 6 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Lungime activă A | 160 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 5 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Subţire | |
| Amortizarea vibraţiilor | nu | |
| Sculă protecție la extragere | nu | |
| Echilibrare pendul | nu | |
| Reglare radială | nu | |
| Cu orificii filetate pentru echilibrare | nu | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 228,4 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 27 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 27 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Formă | SK 40 | |
| Cu lățime cheie | Nein | |
| Cu filet | Nein | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | Da | |
| Răcirea internă este posibilă | Nein | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 300784 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197708373 | |
| Număr producător | 300784 2-6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |