Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu, HSK-A 100 A = 120, ⌀ de prindere: 6mm

Cod articol.: 308322 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK10001711
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 100
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea tijei LS 91 mm
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Cu orificiu al canalului de răcire nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungimea totală L 170 mm
Înălţimea totală H1 22 mm
Lăţime totală B1 22 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308322 6
EAN / GTIN 4062406787035
Număr producător 308322 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţe funcţionale HSK prelucrate.
  • Formă subţire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 25000 min−1. Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicaţie:

  • Mai ales la execuţia sculelor şi matriţelor.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.