Mandrin de frettage 3°, étroit, HSK-A 100 A = 120, ⌀ serrage: 6mm

Réf.: 308322 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK10001711
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 100
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue LS 91 mm
Zone de protection ESD (EPA) non
Avec arrosage non
Interface interface 1; interface 2
Longueur totale L 170 mm
Hauteur totale H1 22 mm
Largeur totale B1 22 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308322 6
EAN / GTIN 4062406787035
Réf. fabricant 308322 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Modèle compact (profil 3°).

Qualité d’équilibrage 2,5 / 25000 min−1. Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.