{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Codificación de punto de separación | HSK10001711 | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 100 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud vástago LS | 91 mm | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Longitud total L | 170 mm | |
| Altura total H1 | 22 mm | |
| Anchura total B1 | 22 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308322 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406787035 | |
| Número del fabricante | 308322 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |