Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka, HSK-A 100 A = 120, ⌀ vpenjanja: 6mm

Št. art.: 308322 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Kodiranje ločilnega mesta HSK10001711
Oblika vpenjala z notranjim centriranjem
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 100
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Dolžina držala 91 mm
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Z izvrtino za hladilni kanal ne
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka nakrčevalna vpenjalna glava; nakrčevalna vpenjalna glava
Skupna dolžina 170 mm
Celotna višina 22 mm
Celotna širina 22 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308322 6
EAN/GTIN 4062406787035
Številka proizvajalca 308322 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • HSK funkcijske površine obdelane.
  • Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost uravnoteženja 2,5/25000 min−1. Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.