• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu, HSK-E 50 A = 80, ⌀ de strângere D1: 5mm

Cod articol.: 308312 5
Reducere
224,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea tijei LS 54 mm
Diametru de prindere min. D1 5 mm
Diametru de prindere max. D1 5 mm
Lungime activă A 80 mm
Lungime corp pe partea mașinii 54 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 11 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 37,5 mm
Sculă lungime de prindere min. L3 min 16 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 16 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 40000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Amortizarea vibraţiilor nu
Sculă protecție la extragere nu
Echilibrare pendul nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 105 mm
Înălţimea totală H1 17 mm
Lăţime totală B1 17 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă E
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308312 5
EAN / GTIN 4045197480446
Număr producător 308312 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţe funcţionale HSK prelucrate.
  • Formă subţire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min−1.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii in h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.