{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Formular de înregistrare | Cu centrare internă | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea tijei LS | 54 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 12 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 12 mm | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Lungime corp pe partea mașinii | 54 mm | |
| Diametruul exterior pe partea sculei D | 18 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 40,7 mm | |
| Sculă lungime de prindere min. L3 min | 48 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 48 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 40000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Subţire | |
| Amortizarea vibraţiilor | nu | |
| Sculă protecție la extragere | nu | |
| Echilibrare pendul | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Lungimea totală L | 105 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 24 mm | |
| Lăţime totală B1 | 24 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | E | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 308312 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197480484 | |
| Număr producător | 308312 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |