• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de frettage 3°, étroit, HSK-E 50 A = 80, ⌀ serrage D1: 5mm

Réf.: 308312 5
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue LS 54 mm
Diamètre de serrage min. D1 5 mm
Diamètre de serrage max. D1 5 mm
Longueur de col A 80 mm
Longueur du corps côté machine 54 mm
Diamètre extérieur côté outil D 11 mm
Longueur du corps côté outil L1 37,5 mm
Longueur de serrage d’outil min. L3 min 16 mm
longueur de serrage d’outil max. L3 16 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 40000 min-1
stratégie d’usinage HSC
Forme forme étroite
Amortissement des vibrations non
Sécurité d’extraction d’outil non
compensation pendulaire non
Interface interface 1; interface 2
type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 105 mm
Hauteur totale H1 17 mm
Largeur totale B1 17 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type E
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308312 5
EAN / GTIN 4045197480446
Réf. fabricant 308312 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Modèle compact (profil 3°).

Qualité d’équilibrage 2,5 / 40000 min−1.

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.