{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Formulář záznamu | S vnitřním středěním | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 54 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 5 mm | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 54 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 11 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 37,5 mm | |
| Nástroj délka upínání min. L3 min | 16 mm | |
| Nástroj délka upínání max. L3 | 16 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 40000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ne | |
| Kompenzace kyvadla | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn | |
| Celková délka L | 105 mm | |
| Celková výška H1 | 17 mm | |
| Celková šířka B1 | 17 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | E | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 308312 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197480446 | |
| Číslo výrobce | 308312 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |