• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portsculă cu strângere rapidă − fretare 4,5° cu funcţie de siguranţă, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol: 307945 12
Reducere
210,90 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HPC; HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ exterior D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Ascuţire recomandată a sculei 129100 12
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Identificare și clasificare

Cod articol 307945 12
EAN / GTIN 4045197883636
Număr producător 307945 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, reglare la 5 mm.
  • Pentru scule din carbură.
  • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Model întărit.

Avantaj:

Conexiune prin formă între portscula cu strângere rapidă şi sculă
  • împiedică ieşirea involuntară a sculei - siguranţă ridicată!
  • împiedică mişcarea radială sacadată.
Pe lângă avantajul siguranţei procesului, modelul consolidat al mandrinei asigură:
  • înclinaţie redusă de vibraţie, adică o durată de viaţă ridicată şi suprafeţe mai bune.
  • forţe de strângere mai mari decât în cazul portsculei cu strângere rapidă.
Selecţie liberă a sculei! Secţiunea şlefuită a cozii este disponibilă şi la Hoffmann, dar sunt disponibile şi la liber!

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică, cu toleranţă h6. Siguranţă împotriva ieşirii: coada sculei trebuie să fie prevăzută cu secţiune şlefuită definită. Recomandat pentru unitate de fretare compactă inductivă, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şurub de tragere special Cod 308810308830, unitate de fretare compactă, accesorii Cod 354210354450.

Notă:

Freza trebuie să fie prevăzută cu o secţiune şlefuită. Secţiunea şlefuită poate fi comandată pentru o sculă nouă sau o sculă existentă deja.
Cod pentru secţiune şlefuită: Cod 129100 + referinţa potrivită. Şlefuirea poate fi făcută chiar şi de utilizator, datele fiind deja disponibile la: http://ho7.eu/anschliff.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă