Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 100, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 307525 8
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK10000195; ZYL00800105
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 100 mm; 8 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 8 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Nepodepřená délka A 75 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Nástroj délka upínání max. L3 24 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce krátká; Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Závit G; M M6
S čelními chladícími tryskami ano
Tlak chladicí kapaliny max. 80 bar
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 28 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 125 mm
Norma DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307525 8
EAN / GTIN 2050001653499
Číslo výrobce 16.507.100.08.Z
Výrobce/odpovědná osoba WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Popis

Provedení:

  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 − 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěráky č. 343720.
WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Poznámka:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!