{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 75 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M6 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307525 8 | |
EAN / GTIN | 2050001653499 | |
Codice del produttore | 16.507.100.08.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
627,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
449,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
343,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
451,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
344,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 |
Foro Balluffchip | si | si | si | si | si |
Forma | A | A | A | A | A |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar |
Corsa di regolazione V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |