Držák na vrtáky do plného, HSK-A 63, Pro ⌀ stopky D1: 40mm

Artiklové číslo: 307005 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ stopky D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; ZYL04001015
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 63 mm; 40 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 40 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Werkzeughalter für Vollbohrer
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Rozhraní na straně obrobku Průměr stopky = 40 mm
Nepodepřená délka A 105 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 60 mm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínač vrtáků
Celková délka L 137 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307005 40
EAN / GTIN 4062406105266
Číslo výrobce 307005 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení ve vrtáku je posunuta o 0,4 mm. Při utahování je nákružek stopky vrtáku přitlačován na dosedací plochu. Navíc je průměr dosedací plochy oproti běžným nástrojovým upínačům zvětšený.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, náhradní šrouby č. 309907 a 309908.