{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | HSK06300195; ZYL04001015 | |
| Format d’image | face plane, cône standard type A | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 63 mm; 40 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 40 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Interface côté pièce | diamètre de queue = 40 mm | |
| Longueur de col A | 105 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 60 mm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils (de perçage) | |
| Longueur totale L | 137 mm | |
| Norme | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 307005 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406105266 | |
| Réf. fabricant | 307005 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |