Įspraustinė grąžto tvirtinimui, HSK-A 63, Kotui, kurio ⌀ D1: 40mm

Prekės Nr.: 307005 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotui, kurio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195; ZYL04001015
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 63 mm; 40 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 40 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Werkzeughalter für Vollbohrer
Sąsaja ruošinio pusėje koto skersmuo = 40 mm
Iškyšos ilgis A 105 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 60 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis grąžto laikiklis
Visas ilgis L 137 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307005 40
EAN / GTIN 4062406105266
Gamintojo numeris 307005 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu. Užveržimo metu grąžto korpuso atraminė dalis standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių. Be to, galinio paviršiaus ⌀, palyginus su standartiniais, yra didesnis.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindriniu kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginiai varžtai Nr. 309907 ir 309908.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai