{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000190; ZYL02700100 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A; Arbore neted | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 100 mm; 27 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Cep | |
| Diametrul cozii DS | 27 mm | |
| Lungimea tijei LS | 21 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Lungime activă A | 300 mm | |
| Lungimea dornului de frezare L3; L4 | 21 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 58 mm | |
| Concentricitate | 6 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Diametru mandrină d1 | 27 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Drehmoment (Nm) | 300 | |
| Schnittkraft (N) | 2.400 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală L | 371 mm | |
| Standard | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 6,75 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 306715 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197942647 | |
| Număr producător | 306715 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |