{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SKG04005715; ZYL01200105
|
|
| Kształt uchwytu |
MAS BT; Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
12 mm
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
40
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Średnica trzonka DS |
12 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Schlankes Hydrodehnspannfutter
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
BT 40
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
12 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
12 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
120 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
49,5 mm
|
|
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 |
75 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC; HSC
|
|
| Konstrukcja |
Wersja smukła
|
|
| Z amortyzacją drgań |
tak
|
|
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 |
18 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 |
25,8 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
hydrauliczne uchwyty zaciskowe
|
|
| L2 |
75 mm
|
|
| Długość całkowita L |
185,4 mm
|
|
| Wysokość całkowita H1 |
63 mm
|
|
| Szerokość łącznie B1 |
63 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Platformy |
AD
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 303465 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197762368 | |
| Numer producenta | 303465 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |