{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SKG0300x510 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 30 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 30 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 6 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 6 mm | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 27 mm | |
| Unghiul conului | 4,5 grade | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | scurt | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | da | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D2 | 21 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Lungimea totală L | 128,4 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | AD | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 303405 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197763624 | |
| Număr producător | 303405 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |