Kutistusistukka Muoto AD 6 mm

Tuote nro.: 303405 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin BT 30 lyhyt
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 80 mm
Ulko-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tuotetyyppi Kutistusistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 303405 6
EAN / GTIN 4045197763624

Kuvaus

Malli:

  • Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen ⌀ 6).
  • Koot 3−5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Vastaava kuin E-DIN 69882-8, muoto G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806, kutistusistukan jatke nro 302410302417, kutistuslaitteet 354210354400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin