{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | BT 30 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 303405 6 | |
EAN / GTIN | 4045197763624 |