Portsculă cu strângere rapidă − fretare Forma AD, BT 30 scurt, ⌀ de strângere D1: 14mm

Cod articol.: 303405 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG0300x510
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 30
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului BT 30
cu sistem de planuri nu
Diametru de prindere min. D1 14 mm
Diametru de prindere max. D1 14 mm
Lungime activă A 80 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 34 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 128,4 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 0,048 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303405 14
EAN / GTIN 4045197763662
Număr producător 303405 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la ⌀ 6).
  • Ref. 3−5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6.

Standard:

Asemănător cu E-DIN 69882-8, forma G.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308760308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410302417, unităţi de fretare compactă Cod 354210354405.