Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 50 A = 100, ⌀ dornului d1: 22mm

Cod articol.: 303045 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG05005795; FDA02200210
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 22 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Cep
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 50
Lungime activă A 100 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 19 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Diametru mandrină d1 22 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 220,8 mm
Standard DIN 6357
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate brunat; rectificat
Greutate 4,46 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303045 22
EAN / GTIN 4250122616283
Număr producător 506.11.22.100
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt brunate.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

şuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308802. Cheie specială Cod 309840.