Mandrin porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 50 A = 100, ⌀ mandrin d1: 22mm

Réf.: 303045 22
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation SKG05005795; FDA02200210
Format d’image MAS BT
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 22 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon; tenon
Lubrifiant oui
Interface côté machine BT 50
Longueur de col A 100 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 19 mm
Diamètre extérieur côté outil D 48 mm
Précision de concentricité 5 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 15000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Diamètre mandrin d1 22 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 220,8 mm
Norme DIN 6357
Type ADB
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification; brunissage
Poids 4,46 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 303045 22
EAN / GTIN 4250122616283
Réf. fabricant 506.11.22.100
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues brunies.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 − 308802. Clé spéciale 309840.