{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | strmi konus | |
| Kodiranje ločilnega mesta | SKG05005795 | |
| Oblika vpenjala | plana površina, standardni stožec, oblika T, za stacionarno uporabo | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 0500 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Vmesnik na strani stroja | BT 50 | |
| S planim naleganjem | da | |
| Razdalja a | 100 mm | |
| Premer vpenjanja min. | 22 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 22 mm | |
| Previsna dolžina | 100 mm | |
| Dolžina prirezovalnega trna | 119 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 48 mm | |
| Natančnost krožnega teka | 5 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | trn za rezkalne glave | |
| Skupna dolžina | 220,8 mm | |
| Celotna višina | 48 mm | |
| Celotna širina | 48 mm | |
| Standard | DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Oblika | ADB | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Obdelava površine | brunirano | |
| Masa | 4,46 kg | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 303045 22 | |
| EAN/GTIN | 4250122616283 | |
| Številka proizvajalca | 506.11.22.100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |