• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 scurt, ⌀ dornului d1: 27mm

Cod articol.: 302900 27
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 28 mm
Interfață pe partea utilajului BT 40
Cu sistem de planuri ja
Lungime activă A 55 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 55 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 141,4 mm
Înălţimea totală H1 48 mm
Lăţimea totală B1 48 mm
Standard DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafeţe tratate brunat
Greutate 1,7 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302900 27
EAN / GTIN 4250122613985
Număr producător 406.10.27.55
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841. Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 şi canale frontale conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.