• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, BT 40 krátké, ⌀ trnu d1: 27mm

Artiklové číslo: 302900 27
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 28 mm
Rozhraní na straně stroje BT 40
S instalací plánu ano
Nepodepřená délka A 55 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 55 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 48 mm
Přesnost obvodové házivosti 5 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Strategie obrábění HPC
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 141,4 mm
Celková výška H1 48 mm
Celková šířka B1 48 mm
Norma DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Povrchová úprava černěné
Hmotnost 1,7 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302900 27
EAN / GTIN 4250122613985
Číslo výrobce 406.10.27.55
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841. S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802. Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.