Ciocanul SIMPLEX din seria 3027, cu combinația de utilizare compoziție din cauciuc / superplastic, este un instrument indispensabil pentru o multitudine de aplicații și cea mai vândută combinație de la Halder, fiind disponibil și ca baros în 3 variante.: varianta mai mică, cu un diametru al capului de D60 mm, o greutate totală de 1.810 g și o lungime totală de 70 cm, precum și cu un diametru al capului de D80 mm, o greutate totală de 3.170 g și o lungime totală de 80 cm (disponibilă și cu inserție din cauciuc cu suport). În versiunea mai mare, cu diametrul capului D100 mm, greutatea totală de 5.350 g și lungimea totală de 100 cm.
Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) este foarte rezistentă la uzură, amortizantă și inodoră și durează mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.
Inserția din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât inserția din cauciuc. Este un insert din plastic de duritate medie, fabricat dintr-un material extrudat extrem de omogen. În comparație cu inserțiile din plastic turnate prin injecție, acesta este mult mai rezistent la uzură și mai durabil.
Carcasa din fontă malaxată are un manșon de protecție integrat pentru mâner, care asigură o rezistență ridicată la rupere.
Mânerul din lemn de hickory, cu fibre lungi și foarte stabil, este vopsit și are o formă ergonomică.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi înlocuite ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Caracteristici ale produsului:
- Ciocan SIMPLEX în combinația de utilizare compoziție din cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, rezistent la uzură) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Carcasă din fontă temperată cu manșon de protecție integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Mâner din lemn de hickory cu fibre lungi, foarte stabil, lăcuit și cu formă ergonomică.
- Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
- Disponibil în D80mm (greutate totală 3.170g) și D100mm (greutate totală 5.350g).
- Modelele D60mm și D80mm sunt disponibile și cu inserție din cauciuc și suport.
Domenii de aplicareAmenajarea grădinilor/peisajelor, montarea bordurilor, montarea pietrelor în formă de L, montarea zidurilor/scărilor, construirea de garduri, înfingerea pene de despicare, construirea de schele, construirea de corturi, tâmplărie, construcția de case prefabricate, montarea acoperișurilor
MaterialMâner
Inserție de lovire 1
- Compoziție din cauciuc, negru
- semi-dur
- cu efect de atenuare
- fără miros
- Cu uzură redusă
Inserție de lovire 2
- Superplastic, alb
- semi-dur
- foarte rezistent
- rezistent la uzură
carcasă