Popis:
Šetrné kladivo SIMPLEX řady 3027 s kombinací gumové kompozice a superplastu je nepostradatelným pomocníkem pro celou řadu aplikací a nejprodávanější kombinací od firmy Halder, a proto je k dispozici také jako kladivo ve 3 provedeních.: menší varianta s průměrem hlavy D60 mm, celkovou hmotností 1 810 g a celkovou délkou 70 cm, jakož i s průměrem hlavy D80 mm, celkovou hmotností 3 170 g a celkovou délkou 80 cm (k dispozici také s gumovou vložkou se stojánkem). Ve větší verzi s průměrem hlavy D100 mm, celkovou hmotností 5350 g a celkovou délkou 100 cm.
Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná proti opotřebení, tlumí nárazy, je bez zápachu a vydrží mnohonásobně déle než běžné gumové kladivo.
Vložka ze superplastu (série 3207) umožňuje vyšší údernou sílu než gumová vložka. Jedná se o středně tvrdou plastovou vložku z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vstřikovanými plastovými vložkami je tak podstatně odolnější proti opotřebení a odolnější.
Pouzdro z tvrzené litiny má integrovanou ochrannou objímku rukojeti, která zajišťuje vysokou odolnost proti zlomení.
Dlouhovláknitá, velmi stabilní rukojeť z ořechového dřeva je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
V souladu s chytrým principem SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a lze je dodatečně doplnit. To šetří nejen peněženku, ale také zdroje.
Vlastnosti produktu:
- Kladivo SIMPLEX v kombinaci gumové směsi (černá, středně tvrdá, tlumící, bez zápachu, odolná proti opotřebení) / superplast (bílý, středně tvrdý, velmi odolný).
- Tělo z tvárné litiny s integrovanou ochrannou objímkou rukojeti a vysokou odolností proti zlomení.
- Dlouhé vlákno, velmi stabilní rukojeť z hickory, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny díly jsou vyměnitelné / dodatečně montovatelné, takže jsou velmi ekonomické a šetří zdroje.
- K dispozici v provedení D80 mm (celková hmotnost 3 170 g) a D100 mm (celková hmotnost 5 350 g).
- Provedení v průměrech D60 mm a D80 mm je k dispozici také s gumovou vložkou a podstavcem.
Oblasti použitíZahradní architektura/terénní úpravy, pokládání obrubníků, pokládání L-kamenů, pokládání zdiva/schodů, stavba plotů, zatloukání klínů, stavba lešení, stavba stanů, tesařství, stavba montovaných domů, pokládání krovů
MateriálRukojeť
Nárazová vložka 1
- Gumová sestava, černá
- středně tvrdý
- tlumící
- bez zápachu
- nízké opotřebení
Nárazová vložka 2
- Superplastik, bílá
- středně tvrdý
- velmi odolný
- odolná proti opotřebení
skříň