Le marteau SIMPLEX de la série 3027 avec la combinaison d’insert en caoutchouc / superplastique est un outil indispensable pour une multitude d’applications. Il s’agit de la combinaison la plus vendue de la maison Halder et est donc également disponible en tant que marteau de forgeron en 3 versions.: la version plus petite avec un diamètre de tête D60 mm, un poids total de 1 810 g et une longueur totale de 70 cm, ainsi qu’un diamètre de tête D80 mm, un poids total de 3 170 g et une longueur totale de 80 cm (également disponible avec insert en caoutchouc et pied). Dans la version plus grande avec un diamètre de tête de 100 mm, un poids total de 5 350 g et une longueur totale de 100 cm.
L’insert en caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et inodore, et dure beaucoup plus longtemps qu’un marteau en caoutchouc classique.
L’insert en superplastique (série 3207) offre une force de frappe supérieure à celle de l’insert en caoutchouc. Il s’agit d’un insert en plastique moyennement dur, fabriqué à partir d’un matériau extrudé extrêmement homogène. Comparé aux inserts en plastique moulés par injection, il est ainsi nettement plus résistant à l’usure et plus robuste.
Le boîtier en fonte malléable est doté d’un manchon de protection intégré qui garantit une grande résistance à la rupture.
Le manche en hickory à fibres longues, très stable, est verni et de forme ergonomique.
Conformément au principe intelligent SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être remplacés ultérieurement. Cela permet non seulement de ménager votre porte-monnaie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit:
- Marteau SIMPLEX dans la combinaison d’utilisation composition caoutchouc (noir, dureté moyenne, amortissant, inodore, faible usure) / superplastique (blanc, dureté moyenne, très résistant).
- Boîtier en fonte malléable avec manchon de protection intégré et haute résistance à la rupture.
- Manche en hickory à fibres longues, très stable, verni et de forme ergonomique.
- Toutes les pièces sont interchangeables / remplaçables, ce qui les rend très économiques et préserve les ressources.
- Disponible en D80 mm (poids total 3 170 g) et D100 mm (poids total 5 350 g).
- Les modèles D60 mm et D80 mm sont également disponibles avec un insert en caoutchouc et un socle.
Domaines d’applicationAménagement de jardins/paysagers, pose de bordures, pose de pierres en L, maçonnerie/pose d’escaliers, construction de clôtures, enfoncement de coins de fendage, construction d’échafaudages, construction de tentes, charpenterie, construction de maisons préfabriquées, pose de charpentes
MatériauManche
Insert de frappe 1
- Composition du caoutchouc, noir
- moyennement dur
- amortissant
- odeur neutre
- A faible usure
Insert de frappe 2
- Super plastique, blanc
- moyennement dur
- très résistant
- Résistance à l’usure
boîtier