Martillo SIMPLEX, composición de goma / superplástico; con carcasa de fundición maltense y mango de nogal americano, D=100 mm

Número de artículo: 3027.100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 3027.100
EAN / GTIN 4030618310280
Número del fabricante 3027.100
Número L L70160 30
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

El martillo de impacto SIMPLEX de la serie 3027 con la combinación de goma y superplástico es un compañero indispensable para una gran variedad de aplicaciones y la combinación más vendida de Halder, por lo que también está disponible como mazo en 3 versiones.: la variante más pequeña con un diámetro de cabeza de D60 mm, un peso total de 1810 g y una longitud total de 70 cm, así como con un diámetro de cabeza de D80 mm, un peso total de 3170 g y una longitud total de 80 cm (también disponible con inserto de goma con soporte). En la versión más grande, con un diámetro de cabeza de 100 mm, un peso total de 5350 g y una longitud total de 100 cm.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) es muy resistente al desgaste, amortiguador e inodoro, y dura mucho más que un martillo de goma convencional.
El inserto de superplástico (serie 3207) permite una mayor fuerza de impacto que el inserto de goma. Se trata de un inserto de plástico de dureza media fabricado con un material extruido extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico inyectado, es mucho más resistente al desgaste y más duradero.
La carcasa de fundición maltense cuenta con un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de nogal americano, de fibra larga y muy estable, está lacado y tiene un diseño ergonómico.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Características del producto:
  • Martillo SIMPLEX en combinación de goma (negra, dureza media, amortiguadora, inodora, resistente al desgaste) / superplástico (blanco, dureza media, muy resistente).
  • Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
  • Mango de nogal americano de fibra larga, muy resistente, lacado y con forma ergonómica.
  • Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
  • Disponible en D80 mm (peso total 3170 g) y D100 mm (peso total 5350 g).
  • Los modelos D60 mm y D80 mm también están disponibles con inserto de goma y base.
Ámbitos de aplicación
Jardinería/paisajismo, colocación de bordillos, colocación de piedras en L, albañilería/escaleras, construcción de vallas, colocación de cuñas de separación, andamios, construcción de carpas, carpintería, construcción de casas prefabricadas, colocación de armaduras de tejados

Material
Mango
  • Nogal negro
Insertar golpe 1
  • Composición de caucho, negro
  • dureza media
  • amortiguador
  • inodoro
  • de poco desgaste
Insertar golpe 2
  • Superplástico, blanco
  • dureza media
  • muy resistente
  • resistente al desgaste
carcasa
  • Fundición maleable