• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Portsculă cu prindere pe con SK, SK 40, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol.: 302420 20
Reducere
45,89 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04002085
Formular de înregistrare Fără transfer lubrifiant de răcire
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 63 mm
Concentricitate 3 µm
Filet G; M M16
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 156 mm
Înălţimea totală H1 156 mm
Lăţimea totală B1 52 mm
Standard DIN 2080; DIN 6359
Cu filet ja
Răcirea internă este posibilă nein
Greutate 1,45 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302420 20
EAN / GTIN 4250122600299
Număr producător 401.04.20.63
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.