Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302292 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG05001795
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0500
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. 6 mm
Diametru de prindere max. 6 mm
Lungime activă 80 mm
Diametru exterior pe partea sculei 27 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală 181,75 mm
Înălţimea totală 27 mm
Lăţimea totală 27 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302292 6
EAN / GTIN 4045197288486
Număr producător 302292 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu RFID/gaură Balluffchip.

Cu orificii ale canalului de răcire (CCB) şi dop filetat cu care se pot închide.
Orificii ale canalului de răcire la ⌀ de strângere D1: 3, 4 şi 5 mm fără închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6. Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.