Mandrin de frettage avec arrosage, SA 50 court, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 302292 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale devant porte-outils
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG05001795
Format d’image face plane, cône standard type A
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0500
Type d’attachement tenon
Interface côté machine SA 50
Diamètre de serrage min. 6 mm
Diamètre de serrage max. 6 mm
Longueur de col 80 mm
Diamètre extérieur côté outil 27 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme courte
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale 181,75 mm
Hauteur totale 27 mm
Largeur totale 27 mm
Norme ISO 7388-1
Type ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302292 6
EAN / GTIN 4045197288486
Réf. fabricant 302292 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3−5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avec arrosage et filetages obturables.
Arrosage avec ⌀ serrage D1: 3, 4 et 5 mm non obturable.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.