{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG05001795 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 0500 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 50 | |
| Diametru de prindere min. | 10 mm | |
| Diametru de prindere max. | 10 mm | |
| Lungime activă | 80 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 31,4 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | scurt | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Lungimea totală | 181,75 mm | |
| Înălţimea totală | 31,4 mm | |
| Lăţimea totală | 31,4 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Formă | ADB | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302292 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197288509 | |
| Număr producător | 302292 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |