Cono contracción térmica con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 302292 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
El canal de refrigeración se puede cerrar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, radial delante del asiento
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG05001795
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0500
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Diámetro de sujeción mín. 6 mm
Diámetro de sujeción máx. 6 mm
Longitud de alcance 80 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 27 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Con orificio para conducto de refrigeración
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total 181,75 mm
Altura total 27 mm
Anchura total 27 mm
Norma ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302292 6
EAN / GTIN 4045197288486
Número del fabricante 302292 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Con canales de refrigeración y roscas cerrables.
Canales de refrigeración con ⌀ de sujeción D1: 3, 4 y 5 mm no cerrables.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6. Adecuado para aparato de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

Descargas y documentos

Productos adecuados