{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru guler | 36 mm | |
| Tip produs | Şuruburi de tragere | |
| Filet | M24 | |
| Portsculă | SK 50 | |
| Lungimea totală | 74 mm | |
| Diametrul capului | 28 mm | |
| Lungime activă | 34 mm | |
| Unghi | 15 grad | |
| Deschiderea cheii | 30 mm | |
| Cu alezaj | nein | |
| Cu manşon | ja | |
| Etanşat | da | |
| Cuplu de strângere max. | 150 Nm |
| Cod articol | 308620 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197150950 | |
| Număr producător | 308620 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |